https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BK-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrWkM4eE1ERTBNVGd6TXpFMk5qZzNPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3RmVkZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmMzcwZDVhODQ2OWY2NTNiYjFiMzhlMDU1ZGQ4NmZlM2I2MjJkNzJmZjE2NmEwYmY3MDcwNGUwOTk0MWE3ZWU2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BK-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrWkM4eE1ERTBNVGd6TXpFMk5qZzNPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3RmVkZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmMzcwZDVhODQ2OWY2NTNiYjFiMzhlMDU1ZGQ4NmZlM2I2MjJkNzJmZjE2NmEwYmY3MDcwNGUwOTk0MWE3ZWU2
SMC
SMC
SMC TUS0604B-20
SMC SMC
描述
SMC TUS0604B-20 ; 自动化产品/气管
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TUS0604B-20
BDI部件号
15068445
详情
101.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/SMC-TUS0604B-20/p/15068445
单价(不含税)
¥101.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
87 PSI | 6 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 89 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.91672
详细描述
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure
内径
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.236 英寸 | 6 毫米