https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-BK-TAS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhsT0M4eE1EYzNNRE0wTmpNeE1UY3hNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMEpMWDFSQlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YmYxZjIyYTdkNzIyOTY3OTE5ZjcwMDQ4YzUyZmUwNTU4YTMwZjU4MjcyNDZmMzYxNDIyMzZmZWRlOWMzZGQw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-BK-TAS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhsT0M4eE1EYzNNRE0wTmpNeE1UY3hNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMEpMWDFSQlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YmYxZjIyYTdkNzIyOTY3OTE5ZjcwMDQ4YzUyZmUwNTU4YTMwZjU4MjcyNDZmMzYxNDIyMzZmZWRlOWMzZGQw
SMC
SMC
TAS3222B-100
SMC SMC
描述
SMC TAS3222B-100
Tubing; Single; 2.2MM Inside Diameter; 3.2MM Outside Diameter; Nylon; Black; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TAS3222B-100
BDI部件号
19392571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TAS3222B-100/p/19392571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.783
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
0 To 104 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Antistatic Electricity
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 48 Hardness | Anti Static | Composite of Conductive Nylon and Flame Resistant Nylon | Minimum Bending Radius 12 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.92824
详细描述
Tubing; Single; 2.2MM Inside Diameter; 3.2MM Outside Diameter; Nylon; Black; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
内径
0.087 英寸 | 2.2 毫米
外径
0.126 英寸 | 3.2 毫米