TD0806-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PTFE-TRANS-TD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMFlTODVNelk0TmpNek9UQXhNRGcyTG1wd1p3fDZmODczMDhlNzBmODhiYTg2Y2EzMWE4MzlkMTIxZDY3MGUzNmVlN2YwOWU2ZWQ5NTgwMWRiMjY3YjhlZTc1NmM
17954348 管件 

SMC SMC

TD0806-10

描述

SMC TD0806-10 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Teflon; Clear; 130 PSI - 9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TD0806-10

BDI部件号
17954348

详情

482.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥482.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.569
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Teflon
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 500 Deg F
工作压力
130 PSI | 9 Bar
典型用途
Automobile | Food and Beverage | Medical | Machine Tool | Pneumatic | Semi Conductor
价格单位
ROLL
包装数量
10M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 10 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Minimum Bending Radius 45 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.2544
详细描述
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Teflon; Clear; 130 PSI - 9 Bar Operating Pressure
内径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新