SMC
SMC
TH0402BU-20
SMC SMC
描述
SMC TH0402BU-20 ; 自动化产品/软管
Tubing; Single; 2MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; FEP; Blue; 334 PSI - 23 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TH0402BU-20
BDI部件号
17954384
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TH0402BU-20/p/17954384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
FEP
颜色
Blue
工作温度范围
Air - Inert Gas -4 To 392 Deg F | Water 0 To 212 Deg F
工作压力
334 PSI | 23 Bar
典型用途
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Minimum Bending Radius 15 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.95356
详细描述
Tubing; Single; 2MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; FEP; Blue; 334 PSI - 23 Bar Operating Pressure
内径
0.079 英寸 | 2 毫米
外径
0.157 英寸 | 4 毫米