TI2V05B-1000F-305 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-CPOLY-BK-TIV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmczTmk4NU16WTROalE1T1RVM05EQTJMbXB3Wnd8ZWI2MWMwNzY4NTNhNDlkNDNiODM2ZDZmM2E2NGFjMDcyYjY1NWU2NWQ2N2MyNTFkZjdjMGMyZmE2ZDU1OTA1Nw
17954432 管件 

SMC SMC

TI2V05B-1000F-305

描述

SMC TI2V05B-1000F-305

Tubing; Single; 0.138" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Copolyester; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TI2V05B-1000F-305

BDI部件号
17954432

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Copolyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
ROLL
包装数量
1000FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
UV Resistant | Non Reinforced | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 0.138" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Copolyester; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
内径
0.138 英寸 | 3.505 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新