TI2V13PU-500F-153 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-CPOLY-PR-TIV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJoaVpTODVNelk0TmpVd01USXhNalEyTG1wd1p3fDY4MDRiZTdlY2MzOWNkNzZkNDc0MTkyMjMzMTJhMWEzMzkzY2YxMjdiODUxN2FiMWU4NjE4OWU5NGVmZjA2YmU
17954568 管件 

SMC SMC

TI2V13PU-500F-153

描述

SMC TI2V13PU-500F-153

Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Copolyester; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TI2V13PU-500F-153

BDI部件号
17954568

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Copolyester
颜色
Purple
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
ROLL
包装数量
500FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
UV Resistant | Reinforced | Burst Pressure 950 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Copolyester; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新