TIA01W-100-X3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-WHT-TIA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnNVpDOHhNRE0yTkRFeE5qWTVOekV4T0M5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZUbGxNWDFkSVZGOVVTVUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA0YmZmYzE3OWEzYmQzYTc1ZThiN2NhOWY1YzdiZWZiYTE3OTJjZjcwY2U1OTljOWIwMWE1NTZhNjViM2UxMGQ
17954762 管件 

SMC SMC

TIA01W-100-X3

描述

SMC TIA01W-100-X3 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; White; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SMC TIA01W-100-X3

BDI部件号
17954762

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.24
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
White
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 0.59 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.73097
详细描述
Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; White; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
内径
0.086 英寸 | 2.184 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新