https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-WHT-TIA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnNVpDOHhNRE0yTkRFeE5qWTVOekV4T0M5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZUbGxNWDFkSVZGOVVTVUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA0YmZmYzE3OWEzYmQzYTc1ZThiN2NhOWY1YzdiZWZiYTE3OTJjZjcwY2U1OTljOWIwMWE1NTZhNjViM2UxMGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-WHT-TIA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnNVpDOHhNRE0yTkRFeE5qWTVOekV4T0M5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZUbGxNWDFkSVZGOVVTVUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA0YmZmYzE3OWEzYmQzYTc1ZThiN2NhOWY1YzdiZWZiYTE3OTJjZjcwY2U1OTljOWIwMWE1NTZhNjViM2UxMGQ
SMC
SMC
TIA01W-305
SMC SMC
描述
SMC TIA01W-305
Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; White; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIA01W-305
BDI部件号
18612325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIA01W-305/p/18612325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.665
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
White
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
1000FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 0.59 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.46459
详细描述
Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; White; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
内径
0.086 英寸 | 2.184 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米