

SMC
SMC
TIA07G-20-X4
SMC SMC
描述
SMC TIA07G-20-X4 ; 气动元件/软管
Tubing; Single; 0.18" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Green; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SMC TIA07G-20-X4
BDI部件号
17954725
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIA07G-20-X4/p/17954725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Green
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
66FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 66 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 1.18 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.88184
详细描述
Tubing; Single; 0.18" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Green; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.18 英寸 | 4.572 毫米