https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-27344982-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhqTXk4eE1EazRORE0xTWpnM05EVXlOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qY3pORFE1T0RKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YTQzZTY4YzIxMDE2NDM5ZjM2MTBkYWUyZWM0ZDEwYzI1MWQxYzJhOGM4ZWU4ZmViZWUwZmZkZTU4ZDM1ZGIx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-27344982-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhqTXk4eE1EazRORE0xTWpnM05EVXlOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qY3pORFE1T0RKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YTQzZTY4YzIxMDE2NDM5ZjM2MTBkYWUyZWM0ZDEwYzI1MWQxYzJhOGM4ZWU4ZmViZWUwZmZkZTU4ZDM1ZGIx
SMC
SMC
TIA07W-33
SMC SMC
描述
SMC TIA07W-33
Tubing; Single; 0.18" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; White
制造商部件号
TIA07W-33
BDI部件号
27344982
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIA07W-33/p/27344982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
White
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
220 PSI | 15 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
详细描述
Tubing; Single; 0.18" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; White
内径
0.18 英寸 | 4.57 毫米
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米