TIA11B-153-X49 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-BK-TIA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhpWmk4eE1EYzNNRE0wTlRneU1ERTVNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMEpMWDFSSlFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZGYxY2RjMmUyMmUzNzYxNTk4YjM3Y2U5MWE1Yjg1YWI1NjYyODllNmNkMmZjNmJjYTZmZDQ4ZGRmMzhhYmI1
18612321 管件 

SMC SMC

TIA11B-153-X49

描述

SMC TIA11B-153-X49

Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TIA11B-153-X49

BDI部件号
18612321

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
4.334
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
500FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 2.36 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
9.54632
详细描述
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
内径
0.275 英寸 | 6.985 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新