TID07-8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PTFE-TRANS-TD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMFlTODVNelk0TmpNek9UQXhNRGcyTG1wd1p3fDZmODczMDhlNzBmODhiYTg2Y2EzMWE4MzlkMTIxZDY3MGUzNmVlN2YwOWU2ZWQ5NTgwMWRiMjY3YjhlZTc1NmM
17954855 管件 

SMC SMC

TID07-8

描述

SMC TID07-8 ; 气动元件/软管

Tubing; Single; 5/32" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Teflon; Clear; 232 PSI - 16 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SMC TID07-8

BDI部件号
17954855

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.379
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Teflon
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 500 Deg F
工作压力
232 PSI | 16 Bar
典型用途
Automobile | Food and Beverage | Medical | Machine Tool | Pneumatic | Semi Conductor
价格单位
ROLL
包装数量
25FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bending Radius 25 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.83548
详细描述
Tubing; Single; 5/32" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Teflon; Clear; 232 PSI - 16 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新