TIH13N-33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-FEP-TRANS-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd3TXk4eE1EYzJPVEF3TlRZM05EVXlOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlJrVlFYMVJTUVU1VFgxUklYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjYmJmZjhlODY1NTJjZWJmODQyNjNlMGJmNzdkNGU4MmI2YTViNzMxNTUxNDEwMjZmYzE1NmY0ZDkwNjc3MjY
17954790 管件 

SMC SMC

TIH13N-33

描述

SMC TIH13N-33

Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; FEP; Clear; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TIH13N-33

BDI部件号
17954790

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
3.163
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
FEP
颜色
Clear
工作温度范围
Air - Inert Gas -4 To 392 Deg F | Water 0 To 212 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bending Radius 95 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
6.9666
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; FEP; Clear; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新