SMC
SMC
TIHB07R-16
SMC SMC
描述
SMC TIHB07R-16
Tubing; Single; 5/32" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; FEP; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIHB07R-16
BDI部件号
17954818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIHB07R-16/p/17954818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
FEP
颜色
Red
工作温度范围
Air - Inert Gas -4 To 392 Deg F | Water 0 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
价格单位
ROLL
包装数量
50FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bending Radius 35 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.88184
详细描述
Tubing; Single; 5/32" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; FEP; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.156 英寸 | 3.962 毫米