https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22140293-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczTUM4eE1EazRORE0xTlRVNU5ESTNNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhOREF5T1ROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOTg2OTM2NjhkNDJkMzQzNTI4ZmJhYjQxY2UxMDFjZjVmYTUzYmIyODZiNDdjYmZjMjllM2I3OTU0NzFmOThj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22140293-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmczTUM4eE1EazRORE0xTlRVNU5ESTNNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhOREF5T1ROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOTg2OTM2NjhkNDJkMzQzNTI4ZmJhYjQxY2UxMDFjZjVmYTUzYmIyODZiNDdjYmZjMjllM2I3OTU0NzFmOThj
SMC
SMC
TIHC01BU-16
SMC SMC
描述
SMC TIHC01BU-16
Tubing; Single; 0.065" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Fluoropolymer; Blue
制造商部件号
TIHC01BU-16
BDI部件号
22140293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIHC01BU-16/p/22140293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Blue
工作温度范围
Air -65 To 200 Deg C | Water 0 To 100 Deg C
工作压力
333 PSI | 23 BAR
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Fluoropolymer
详细描述
Tubing; Single; 0.065" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Fluoropolymer; Blue
内径
0.065 英寸 | 1.651 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米