https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-FEP-TRANS-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd3TXk4eE1EYzJPVEF3TlRZM05EVXlOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlJrVlFYMVJTUVU1VFgxUklYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjYmJmZjhlODY1NTJjZWJmODQyNjNlMGJmNzdkNGU4MmI2YTViNzMxNTUxNDEwMjZmYzE1NmY0ZDkwNjc3MjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-FEP-TRANS-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd3TXk4eE1EYzJPVEF3TlRZM05EVXlOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlJrVlFYMVJTUVU1VFgxUklYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjYmJmZjhlODY1NTJjZWJmODQyNjNlMGJmNzdkNGU4MmI2YTViNzMxNTUxNDEwMjZmYzE1NmY0ZDkwNjc3MjY
SMC
SMC
TIHC01N-33
SMC SMC
描述
SMC TIHC01N-33 ; 自动化产品/软管
Tubing; Single; 0.065" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; FEP; Clear; 334 PSI - 23 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SMC TIHC01N-33
BDI部件号
17954874
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIHC01N-33/p/17954874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.529
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
FEP
颜色
Clear
工作温度范围
Air - Inert Gas -4 To 392 Deg F | Water 0 To 212 Deg F
工作压力
334 PSI | 23 Bar
典型用途
Automobile | Food and Beverage | Medical | Pneumatic | Semi Conductor
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bending Radius 10 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.16492
详细描述
Tubing; Single; 0.065" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; FEP; Clear; 334 PSI - 23 Bar Operating Pressure
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
内径
0.065 英寸 | 1.651 毫米