

SMC
SMC
TIL01-153-X37
SMC SMC
描述
SMC TIL01-153-X37
Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIL01-153-X37
BDI部件号
18612347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIL01-153-X37/p/18612347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.696
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 500 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
价格单位
ROLL
包装数量
500FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Minimum Bending Radius 12 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
8.14
详细描述
Tubing; Single; 0.086" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.086 英寸 | 2.184 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米