SMC
SMC
TIL07-16
SMC SMC
描述
SMC TIL07-16 ; 气动产品/软管
Tubing; Single; 5/32" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear
制造商部件号
SMC TIL07-16
BDI部件号
22140303
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIL07-16/p/22140303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Clear
工作温度范围
-65 To 260 Deg C
工作压力
145 PSI | 10 BAR
价格单位
REEL
包装数量
16M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 16 METER
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Fluoropolymer
详细描述
Tubing; Single; 5/32" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear
内径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米