https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22140325-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcyTUM4eE1EazRORE0yTVRjNE56UXlNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhOREF6TWpWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YWZhYTg4MGUyMTNmOGM0ZmU4ZTE3NmY5ZTIxNDMyYjIyNzJjYjc1OGY1MGQ3MWQ5MjcxYWY1YTQ2ZTM2NmM3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22140325-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcyTUM4eE1EazRORE0yTVRjNE56UXlNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhOREF6TWpWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YWZhYTg4MGUyMTNmOGM0ZmU4ZTE3NmY5ZTIxNDMyYjIyNzJjYjc1OGY1MGQ3MWQ5MjcxYWY1YTQ2ZTM2NmM3
SMC
SMC
TIL25-20
SMC SMC
描述
SMC TIL25-20
Tubing; Single; 7/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear
制造商部件号
TIL25-20
BDI部件号
22140325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIL25-20/p/22140325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Clear
工作温度范围
-65 To 260 Deg C
工作压力
72 PSI | 5 BAR
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Fluoropolymer
详细描述
Tubing; Single; 7/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米