https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PFA-TRANS-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3WWk4eE1EazRORE00TXpVM09ERTBNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVFWkJYMVJTUVU1VFgxUklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRhOGM4YjAzNjU0ZjRlMDgxOWY2YjdkZjU0ZGJjMGU0NjQxMGJjOTFmMzIxODgyOTU3ZTNhOTUxYjM1OTk2Njc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PFA-TRANS-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3WWk4eE1EazRORE00TXpVM09ERTBNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVFWkJYMVJTUVU1VFgxUklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRhOGM4YjAzNjU0ZjRlMDgxOWY2YjdkZjU0ZGJjMGU0NjQxMGJjOTFmMzIxODgyOTU3ZTNhOTUxYjM1OTk2Njc
SMC
SMC
TILM07N-2S
SMC SMC
描述
SMC TILM07N-2S
Tubing; Single; 5/32" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TILM07N-2S
BDI部件号
17954870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TILM07N-2S/p/17954870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.408
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 500 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Food and Beverage | HDD - LCD Manufacturing | Medical | Photovoltaic Cell Manufacturing
价格单位
ROLL
包装数量
2M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 2 METER
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Straight Pipe | Minimum Bending Radius 35 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
18.51883
详细描述
Tubing; Single; 5/32" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米