

SMC
SMC
TIRS07R-100
SMC SMC
描述
SMC TIRS07R-100
Tubing; Single; 0.167" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Red; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIRS07R-100
BDI部件号
17954934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIRS07R-100/p/17954934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.678
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Red
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 140 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Industrial | Spot Welding
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore D 48 Hardness | Flame Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.696
详细描述
Tubing; Single; 0.167" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Red; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.167 英寸 | 4.242 毫米