对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TIRS13BU-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-BL-TRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhrTnk4eE1EYzJPREl4T1RNd09EQTJNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMEpNWDFSU1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4Y2Y4ZTZlY2Q3OTA1NmEyYzhhMWU5ZTUyZWUwMzM5M2FjMjE1NTczY2M5YWYyMmJkMGM3NGU5Mjg0NGMyMzAx
17954950 管件 

SMC SMC

TIRS13BU-100

描述

SMC TIRS13BU-100

Tubing; Single; 0.35" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Blue; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TIRS13BU-100

BDI部件号
17954950

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
8.58
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Blue
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 140 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Industrial | Spot Welding
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore D 48 Hardness | Flame Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
13.2
详细描述
Tubing; Single; 0.35" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Blue; 175 PSI - 12 Bar Operating Pressure
内径
0.35 英寸 | 8.89 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新