SMC
SMC
TISA13W-20
SMC SMC
描述
SMC TISA13W-20 ; 自动化产品/尼龙管
Tubing; Single; 0.378" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TISA13W-20
BDI部件号
17954916
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TISA13W-20/p/17954916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.239
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
White
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
66FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 66 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 1.57 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.72773
详细描述
Tubing; Single; 0.378" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内径
0.378 英寸 | 9.601 毫米