https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22139822-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcxTmk4eE1EazRORE0yTmpVM01UVTFNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhNems0TWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MTZkZjQ0MGQ3ZGRmNWQzMWIxMmM4ZTc4ZDUyNDdiZjBhZDM2MTEwNjBjMzRhNzM5N2NhODdkZDc2ZWEyZGRk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22139822-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcxTmk4eE1EazRORE0yTmpVM01UVTFNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhNems0TWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MTZkZjQ0MGQ3ZGRmNWQzMWIxMmM4ZTc4ZDUyNDdiZjBhZDM2MTEwNjBjMzRhNzM5N2NhODdkZDc2ZWEyZGRk
SMC
SMC
TIUB01BU3-20
SMC SMC
描述
SMC TIUB01BU3-20
Tubing; Single; 0.079" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Medium Blue
制造商部件号
TIUB01BU3-20
BDI部件号
22139822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIUB01BU3-20/p/22139822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Medium Blue
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 0.079" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Medium Blue
内径
0.079 英寸 | 2 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米