SMC
SMC
TIUB07B-100-X3
SMC SMC
描述
SMC TIUB07B-100-X3 ; 自动化产品/气管
Tubing; Single; 0.167" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Black
制造商部件号
TIUB07B-100-X3
BDI部件号
23929359
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIUB07B-100-X3/p/23929359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 0.167" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Black
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.167 英寸 | 4.23 毫米