TIUB07G4-153 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-DGRN-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJobU5TODVNelk0TmpVeE5UWXpNRE00TG1wd1p3fDk1MDcwMzAxMWNmMTJlZGMxYWNkYWE2YzdlYjZjOWI1MDZjYzQzY2E3YTBkYjRjYjM2N2FlOGM0NmQ1YWJiODc
17955141 管件 

SMC SMC

TIUB07G4-153

描述

SMC TIUB07G4-153

Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Dark Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TIUB07G4-153

BDI部件号
17955141

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.058
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Dark Green
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
500FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.91 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.3296
详细描述
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Dark Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.17 英寸 | 4.318 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新