TIUB07R2-100-X101US https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-CR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhrTmk4eE1EYzJPREV3TkRVNE56STVOQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRMUpmVkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2Y2JiZjAzMGI3YmZjZmE0ZTE3ZjUwNmQ0ODhiNTQwNDk1MmY4ZGRjNjMyOWUxNmU5YTJhMzRjZjNmOWZmZWJm
18612549 管件 

SMC SMC

TIUB07R2-100-X101US

描述

SMC TIUB07R2-100-X101US

Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TIUB07R2-100-X101US

BDI部件号
18612549

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear Red
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.91 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
详细描述
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.17 英寸 | 4.318 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新