https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-NY-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcyT0M4eE1EYzNNamMzTWprM09EY3hPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZUbGxmVkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNTU4YzI0OGU0ZGRjODc1NDk4MjdjYzEyNjY2NWJiNWE0ODNkNjIxZGM2Zjc3NTk2Zjk2ODljNzcyMTNiODA4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-NY-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcyT0M4eE1EYzNNamMzTWprM09EY3hPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZUbGxmVkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNTU4YzI0OGU0ZGRjODc1NDk4MjdjYzEyNjY2NWJiNWE0ODNkNjIxZGM2Zjc3NTk2Zjk2ODljNzcyMTNiODA4
SMC
SMC
TIUB07Y3-153
SMC SMC
描述
SMC TIUB07Y3-153
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Neon Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TIUB07Y3-153
BDI部件号
17955151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIUB07Y3-153/p/17955151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.569
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Neon Yellow
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
500FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.91 Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.4558
详细描述
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Neon Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.17 英寸 | 4.318 毫米