https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg TIUB07YR-100-X3
23933269 管件 

SMC SMC

TIUB07YR-100-X3

描述

SMC TIUB07YR-100-X3 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 0.167" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Orange

制造商部件号

TIUB07YR-100-X3

BDI部件号
23933269

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Orange
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 0.167" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Orange
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内径
0.167 英寸 | 4.23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新