https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-27345002-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcxTUM4eE1EazRORE0zTkRnMk1UZzFOQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qY3pORFV3TURKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YTY4NjMwOGUwN2IxZDgzN2ZkZDQzYTVmNGJlYzQzOTQ3ZTZmZDg5MzZkYjcyZTI0Y2JmMTI1ZTk2OGQzMzU4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-27345002-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcxTUM4eE1EazRORE0zTkRnMk1UZzFOQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qY3pORFV3TURKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YTY4NjMwOGUwN2IxZDgzN2ZkZDQzYTVmNGJlYzQzOTQ3ZTZmZDg5MzZkYjcyZTI0Y2JmMTI1ZTk2OGQzMzU4
SMC
SMC
TIUB11BU3-153
SMC SMC
描述
SMC TIUB11BU3-153
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyurethane; Medium Blue
制造商部件号
TIUB11BU3-153
BDI部件号
27345002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIUB11BU3-153/p/27345002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Medium Blue
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
153M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 153 METER
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyurethane; Medium Blue
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米