https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-27631572-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhqTkM4eE1EazRORE0zT0RBd056VTRNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qYzJNekUxTnpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMDhjZjIwZTMzYzI3YjAxNThkOTZiMjg0OTQ4M2YyMzNmMzQxMDdhZDQ1ODBhZWI0ZmZlNDE1N2IxNGYzZmZj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-27631572-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhqTkM4eE1EazRORE0zT0RBd056VTRNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qYzJNekUxTnpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMDhjZjIwZTMzYzI3YjAxNThkOTZiMjg0OTQ4M2YyMzNmMzQxMDdhZDQ1ODBhZWI0ZmZlNDE1N2IxNGYzZmZj
SMC
SMC
TIUB13G-20-X4
SMC SMC
描述
SMC TIUB13G-20-X4 ; 气动元件/气管
Tubing; Single; 0.333" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Green
制造商部件号
SMC TIUB13G-20-X4
BDI部件号
27631572
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TIUB13G-20-X4/p/27631572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Green
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 0.333" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Green
内径
0.333 英寸 | 8.46 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米