TIUB13GR2-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22139843-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhpWVM4eE1EazRORE0zT0RNMk9EQXpNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhNems0TkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDM1MDkxOWMxZGIyYWMzMjIxZjJhZTUwMjZhMDEyNjgwOWY2OGJiNWEyNTA1OTNhNWQ0NDNmMmUzOTA4ZjEw
22139843 管件 

SMC SMC

TIUB13GR2-20

描述

SMC TIUB13GR2-20

Tubing; Single; 0.333" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Solid Light Gray

制造商部件号

TIUB13GR2-20

BDI部件号
22139843

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Solid Light Gray
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 0.333" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Solid Light Gray
内径
0.333 英寸 | 8.46 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新