TIV15B-77 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-BK-TIV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhpWkM4NU16WTROak14TlRBNU1ESXlMbXB3Wnd8MGNhY2Q0MDFmOTFiOTJjOWQ1MDA0MTM5MmY1ZTc1OTJkOTVmYzA1MDQxNDYzOTg2MDIxNWQ1ZTFkNWEzNWU1Mw
17955424 管件 

SMC SMC

TIV15B-77

描述

SMC TIV15B-77

Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TIV15B-77

BDI部件号
17955424

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
12.984
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
ROLL
包装数量
250FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
UV Resistant | Reinforced | Burst Pressure 900 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
28.6
详细描述
Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新