TLM0201N-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PFA-TRANS-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3WWk4eE1EazRORE00TXpVM09ERTBNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVFWkJYMVJTUVU1VFgxUklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRhOGM4YjAzNjU0ZjRlMDgxOWY2YjdkZjU0ZGJjMGU0NjQxMGJjOTFmMzIxODgyOTU3ZTNhOTUxYjM1OTk2Njc
22140343 管件 

SMC SMC

TLM0201N-100

描述

SMC TLM0201N-100

Tubing; Single; 1MM Inside Diameter; 2MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear

制造商部件号

TLM0201N-100

BDI部件号
22140343

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 260 Deg C
工作压力
250 PSI | 17 BAR
典型用途
Food and Beverage | HDD - LCD Manufacturing | Medical | Photovoltaic Cell Manufacturing
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Fluoropolymer
详细描述
Tubing; Single; 1MM Inside Diameter; 2MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear
外径
0.079 英寸 | 2 毫米
内径
0.039 英寸 | 1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新