SMC
SMC
TLM0302N-20
SMC SMC
描述
SMC TLM0302N-20 ; 自动化产品/软管
Tubing; Single; 2MM Inside Diameter; 3MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SMC TLM0302N-20
BDI部件号
17955421
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TLM0302N-20/p/17955421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.738
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 500 Deg F
工作压力
220 PSI | 15 Bar
典型用途
Food and Beverage | HDD - LCD Manufacturing | Medical | Photovoltaic Cell Manufacturing
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Minimum Bending Radius 20 MM | Chemical - Heat Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
1.6259
详细描述
Tubing; Single; 2MM Inside Diameter; 3MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Clear; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
内径
0.079 英寸 | 2 毫米
外径
0.118 英寸 | 3 毫米