SMC
SMC
TLM1075BU-20
SMC SMC
描述
SMC TLM1075BU-20 ; 气动元件/软管
Tubing; Single; 7.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Blue; 21.756 PSI | 1.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SMC TLM1075BU-20
BDI部件号
22140401
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TLM1075BU-20/p/22140401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.51
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 260 Deg F
工作压力
21.756 PSI | 1.5 Bar
典型用途
Photovoltaic cell manufacturing | LCD manufacturing | Medical | HDD manufacturing
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
3.33338
详细描述
Tubing; Single; 7.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Blue; 21.756 PSI | 1.5 Bar Operating Pressure
内径
0.295 英寸 | 7.5 毫米
外径
0.393 英寸 | 10 毫米