https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PFA-R-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd4T1M4eE1EazRORE00TXprM01UTTFPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVFWkJYMUpmVkVoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2OGMxOTNhMTA0N2RjMmY2YzEyY2U2Mzk2MGRlMDlhOGU1NjhhZmFlOTE3YTBmMWVhZGIzNWZkYmZiNmJlMzM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PFA-R-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd4T1M4eE1EazRORE00TXprM01UTTFPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVFWkJYMUpmVkVoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2OGMxOTNhMTA0N2RjMmY2YzEyY2U2Mzk2MGRlMDlhOGU1NjhhZmFlOTE3YTBmMWVhZGIzNWZkYmZiNmJlMzM4
SMC
SMC
TLM1916R-20
SMC SMC
描述
SMC TLM1916R-20
Tubing; Single; 16MM Inside Diameter; 19MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Red
制造商部件号
TLM1916R-20
BDI部件号
22140467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TLM1916R-20/p/22140467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Red
工作温度范围
0 To 260 Deg C
工作压力
250 PSI | 17 BAR
典型用途
Food and Beverage | HDD - LCD Manufacturing | Medical | Photovoltaic Cell Manufacturing
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Fluoropolymer
详细描述
Tubing; Single; 16MM Inside Diameter; 19MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Red
内径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米