https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PFA-BL-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmd4TWk4eE1EazRORE00TXpjM05EYzFNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVFWkJYMEpNWDFSSVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmE2ZTcyYzU5OWJhNjZiYjA3MWZmOGY4MGIzNDNjOTQxNGVlMTQxOWFhM2VkNjUxYzBlNDE1OTIxZTliNjdiOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PFA-BL-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmd4TWk4eE1EazRORE00TXpjM05EYzFNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVFWkJYMEpNWDFSSVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmE2ZTcyYzU5OWJhNjZiYjA3MWZmOGY4MGIzNDNjOTQxNGVlMTQxOWFhM2VkNjUxYzBlNDE1OTIxZTliNjdiOA
SMC
SMC
TLM2522BU-20
SMC SMC
描述
SMC TLM2522BU-20
Tubing; Single; 22MM Inside Diameter; 25MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Blue
制造商部件号
TLM2522BU-20
BDI部件号
22140469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TLM2522BU-20/p/22140469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Fluoropolymer
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 260 Deg C
工作压力
250 PSI | 17 BAR
典型用途
Food and Beverage | HDD - LCD Manufacturing | Medical | Photovoltaic Cell Manufacturing
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Fluoropolymer
详细描述
Tubing; Single; 22MM Inside Diameter; 25MM Outside Diameter; Fluoropolymer; Blue
外径
0.984 英寸 | 25 毫米
内径
0.866 英寸 | 22 毫米