

SMC
SMC
TPS1065B-20
SMC SMC
描述
SMC TPS1065B-20
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyolefin; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TPS1065B-20
BDI部件号
17955547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TPS1065B-20/p/17955547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyolefin
颜色
Black
工作温度范围
Air -4 To 176 Deg F | Water 41 To 176 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Blow-Off and Washing Line
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 54 Hardness
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.64382
详细描述
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyolefin; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
0.256 英寸 | 6.5 毫米
外径
0.394 英寸 | 10 毫米