TPS1065W-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PLFN-WHT-TPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhrTVM4eE1EazRORE00TlRFMU1UQXdOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVFeEdUbDlYU0ZSZlZGQlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgyYjVhZjJhMWRiMzIzMDgzMGFjZWNjZDY3N2JlOTA0OTQ5NmU1MjE0Y2UwNmJkMmIwOTk2ZWJkNzk1N2ZhYjY
17955550 管件 

SMC SMC

TPS1065W-20

描述

SMC TPS1065W-20

Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyolefin; White; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TPS1065W-20

BDI部件号
17955550

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.215
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyolefin
颜色
White
工作温度范围
Air -4 To 176 Deg F | Water 41 To 176 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Blow-Off and Washing Line
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 54 Hardness
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.67553
详细描述
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyolefin; White; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
外径
0.394 英寸 | 10 毫米
内径
0.256 英寸 | 6.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新