PARKER
PARKER
TPU8X1.25/7-100
PARKER PARKER
描述
PARKER TPU8X1.25/7-100
Tubing; Single; 5.5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 11 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TPU8X1.25/7-100
BDI部件号
15046753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TPU8X1-25-7-100/p/15046753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 75 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Yellow
工作温度范围
-35 To 60 Deg C
工作压力
11 Bar
典型用途
Pneumatic
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 5.5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 11 Bar Operating Pressure
内径
0.217 英寸 | 5.5 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米