SMC
SMC
TRB0806GP-20
SMC SMC
描述
SMC TRB0806GP-20
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; PVC; Light Green; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TRB0806GP-20
BDI部件号
18612717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TRB0806GP-20/p/18612717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.58
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Light Green
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 140 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Layer | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 28 MM | Nylon Inner
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
10.08902
详细描述
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; PVC; Light Green; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
内径
0.236 英寸 | 6 毫米