TRB1075BU-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PVC-BL-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJobU55ODVNelk0TmpVek5UWXhPRGcyTG1wd1p3fDFmM2YxOTg2ODkyOGYyMTU0N2Y4ZmFmN2U5ODEyOTBlOGJiODlhMmI2OTcxMzNiNGE5YTY4ZWM1ZDQ2NmM4MmM
17955509 管件 

SMC SMC

TRB1075BU-20

描述

SMC TRB1075BU-20 ; 自动化产品/气管

Tubing; Single; 7.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; PVC; Blue; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TRB1075BU-20

BDI部件号
17955509

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.976
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 140 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Layer | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 35 MM | Nylon Inner
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.15014
详细描述
Tubing; Single; 7.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; PVC; Blue; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.295 英寸 | 7.5 毫米
外径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新