

SMC
SMC
TS0425B-100
SMC SMC
描述
SMC TS0425B-100 ; 自动化产品/软管
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Black; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TS0425B-100
BDI部件号
17955712
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TS0425B-100/p/17955712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.912
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
145 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 12 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.00774
详细描述
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Black; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.098 英寸 | 2.5 毫米
外径
0.157 英寸 | 4 毫米