TU0212B-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BK-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrWkM4eE1ERTBNVGd6TXpFMk5qZzNPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3RmVkZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmMzcwZDVhODQ2OWY2NTNiYjFiMzhlMDU1ZGQ4NmZlM2I2MjJkNzJmZjE2NmEwYmY3MDcwNGUwOTk0MWE3ZWU2
17955698 管件 

SMC SMC

TU0212B-20

描述

SMC TU0212B-20 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 1.2MM Inside Diameter; 2MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TU0212B-20

BDI部件号
17955698

详情

64.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥64.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 4 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.10597
详细描述
Tubing; Single; 1.2MM Inside Diameter; 2MM Outside Diameter; Polyurethane; Black; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.079 英寸 | 2 毫米
内径
0.047 英寸 | 1.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新