https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-SPR-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3WVM4eE1ERTBNVGt5TURBd01qQTNPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZVMUJTWDFSVlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58N2ExNGQ0NzQwODA4YWNiMDUzZDA0NzcwNDJiNGU3ZWNkZmU2ZTQ0MTFiMWM1ZGE4MGQ1M2JjZDNlYWU2YmVhNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-SPR-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3WVM4eE1ERTBNVGt5TURBd01qQTNPQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZVMUJTWDFSVlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58N2ExNGQ0NzQwODA4YWNiMDUzZDA0NzcwNDJiNGU3ZWNkZmU2ZTQ0MTFiMWM1ZGE4MGQ1M2JjZDNlYWU2YmVhNw
SMC
SMC
TU0425PU1-153
SMC SMC
描述
SMC TU0425PU1-153
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Solid Purple; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TU0425PU1-153
BDI部件号
17955857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TU0425PU1-153/p/17955857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.021
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Solid Purple
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
153M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 153 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.24869
详细描述
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Solid Purple; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.098 英寸 | 2.5 毫米
外径
0.157 英寸 | 4 毫米