TU0425R-305 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-R-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd4TXk4eE1ERTBNVGt6T0RBMU56STBOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZVbDlVVlY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGRkZTYxMjYxMjYzYTMzMWExZmUwZDBhOWFjZTFmZmMyNGFlNTM3MmI2ODQ2YzIyZmI4MjE3MjAxOThmM2IyN2Y
17955867 管件 

SMC SMC

TU0425R-305

描述

SMC TU0425R-305

Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TU0425R-305

BDI部件号
17955867

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.931
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Red
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
305M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 305 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.05096
详细描述
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
0.098 英寸 | 2.5 毫米
外径
0.157 英寸 | 4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新