TU0604Y3-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-22140791-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmcyT1M4eE1EazRORFF5T0RZMk5qa3hNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qSXhOREEzT1RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYjA3OWIwMWQ3YzQ2OWJkZmU3MzhkYjFjNGVlN2NmY2E5YzE2ZWViMzQ4NzdkZWYxMmU0YmY2OWMwNjAzOGEw
22140791 管件 

SMC SMC

TU0604Y3-20

描述

SMC TU0604Y3-20

Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Yellow

制造商部件号

TU0604Y3-20

BDI部件号
22140791

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Neon Yellow
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
20M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Yellow
内径
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新