https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BK-OR-2-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcxWXk4eE1EazRORFF3TnpVek1UVTFNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3RmVDFKZk1sOVVWVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2ZmODZjNWY0NjMxMDA5OWExNjllNjcwYzk2Yjc4MTlkMDQ1MjU5OTY4MTZhMTJjZGE3NjY4OWY4M2UxZGY3NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-BK-OR-2-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcxWXk4eE1EazRORFF3TnpVek1UVTFNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRa3RmVDFKZk1sOVVWVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2ZmODZjNWY0NjMxMDA5OWExNjllNjcwYzk2Yjc4MTlkMDQ1MjU5OTY4MTZhMTJjZGE3NjY4OWY4M2UxZGY3NA
SMC
SMC
TU0805-18J-X169
SMC SMC
描述
SMC TU0805-18J-X169
Bundled Tubing; 2 Bundled; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Black - Orange
制造商部件号
TU0805-18J-X169
BDI部件号
22140811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TU0805-18J-X169/p/22140811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Bundled Tubing
管件数量
2 Bundled
材料
Polyurethane
颜色
Black | Orange
工作温度范围
-4 To 140 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Bundled Tubing; 2 Bundled; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Black - Orange
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
内径
0.197 英寸 | 5 毫米