TU0805-34H-X169 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-R-BL-2-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhpWmk4eE1EazRORFF3T0RNeE56azRNaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZVbDlDVEY4eVgxUlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzNmI1ZDA4MjE2NmM2ZDBjN2Y5Y2JhNmMzMmIzOTQ2OTc4YWFhYTMxNzNhOWIxMmNiYTM0N2FkNTk2NjU2NTE
22140817 管件 

SMC SMC

TU0805-34H-X169

描述

SMC TU0805-34H-X169

Bundled Tubing; 2 Bundled; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Red - Blue

制造商部件号

TU0805-34H-X169

BDI部件号
22140817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Bundled Tubing
管件数量
2 Bundled
材料
Polyurethane
颜色
Red | Blue
工作温度范围
-4 To 140 Deg C
工作压力
115 PSI | 8 BAR
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
50M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 METER
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Polyurethane
详细描述
Bundled Tubing; 2 Bundled; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Red - Blue
内径
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新